› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 45 B. 50

DKC
Cod. Rexel S35390110
Cod. Produttore 5390110
Cod. EAN 8033603049369

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio curva 45°
  • Serie: CS45° B.50
  • Materiale: ZS
  • Spessore: 0,8 mm
  • Lunghezza curva: 30 mm
  • Altezza: 8,3 mm
  • Interasse interno: 50 mm
  • Fissaggio: 2 borchie con inserto M5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

167 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 45 B. 50