› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 45 B. 150

DKC
Cod. Rexel S35393113
Cod. Produttore 5393113
Cod. EAN 8033603053915

Informazioni principali

  • Serie: CS45° B.150
  • Spessore: 0.8 mm
  • Materiale: Zincato a caldo
  • Dimensione interna: 150 mm
  • Angolo di curvatura: 45°
  • N°2 borchie con inserto: M5
  • Peso: 0.21 Kg
  • Montaggio a scatto: autoreggente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

167 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 45 B. 150