› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B.

DKC
Cod. Rexel S35390442
Cod. Produttore 5390442
Cod. EAN 8033603108905

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B. 100
  • Montaggio: “Scatto” sugli accessori base
  • Tenuta: Bordatura continua
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Funzione: Autoreggente
  • Serie: 30 B
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Tenuta alle dilatazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

138 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 30 B.