Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35393444
Cod. Produttore
5393444
Cod. EAN
8033603112100

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva salita 30° base 200 ZC
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

138 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C