› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 80

DKC
Cod. Rexel S35393011
Cod. Produttore 5393011
Cod. EAN 8033603053076

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Raggio curvatura: 90°
  • Dimensione interna: 80 mm
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Finitura: zincato a caldo
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Borchie coperchio: 2 centrate 5MA
  • Serie: C5 COP. CURVA PIANA 90 B. 80 ZC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

210 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 80