› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 500

DKC
Cod. Rexel S35390017
Cod. Produttore 5390017
Cod. EAN 8033603048560

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Dimensioni: 628x628 mm
  • Raggio curva: 99 mm
  • Borchie coperchio: 2 con inserto 5MA
  • Materiale: ZS
  • Peso: 2.50 Kg
  • Finitura: Non specificata
  • Serie: B.500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

500 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

630 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 500