› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 50

DKC
Cod. Rexel S35393010
Cod. Produttore 5393010
Cod. EAN 8033603053069

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Raggio curvatura: R100 mm
  • Dimensione interna: 50 mm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Materiale: ZS
  • Borchie coperchio: 2 con inserto 5MA
  • Peso: 0,11 Kg
  • Serie: CPO 90° B.50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

180 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 50