Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390010
Cod. Produttore
5390010
Cod. EAN
8033603048492

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo affidabilità e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio a scatto rapido su accessori di base
  • Autoreggente grazie alla bordatura continua
  • Connessione elettrica sicura con nottolini filettati M5
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche
  • Maggiore durata e affidabilità dell’impianto
  • Riduzione del rischio di guasti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

180 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 50

€ 9,76 x 1 pz.
(pz.)