› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 400

DKC
Cod. Rexel S35390016
Cod. Produttore 5390016
Cod. EAN 8033603048553

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Dimensioni: 528x528 mm
  • Raggio angolo: R99 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 1.75 Kg
  • Inserto: 5MA filettato
  • Montaggio: a scatto, autoreggente
  • Serie: B.400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

530 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 400