› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 150

DKC
Cod. Rexel S35392013
Cod. Produttore 5392013
Cod. EAN 8033603098794

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Dimensioni interne: 150 mm
  • Lunghezza lato: 278 mm
  • Raggio curvatura: R99 mm
  • N° borchie: 2 con inserto 5MA
  • Montaggio: a scatto autoreggente
  • Serie: CPO 90° B.150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

280 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 150