› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 100

DKC
Cod. Rexel S35393012
Cod. Produttore 5393012
Cod. EAN 8033603053083

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Dimensioni: 228x228 mm
  • Raggio curvatura: R99 mm
  • Materiale: ZS (Zincato a caldo)
  • Peso: 0.26 Kg
  • Fissaggio: 2 borchie M5
  • Tipo: Coperchio CPO 90° B.100
  • Serie: S35393012

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

230 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 100