› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 100

DKC
Cod. Rexel S35392012
Cod. Produttore 5392012
Cod. EAN 8033603052048

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Dimensione interna: 100 mm
  • Lunghezza lato: 228 mm
  • Raggio curvatura: R99 mm
  • Finitura: Non specificata
  • Connessione: Inserto filettato M5
  • Serie: B.100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

230 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 90 B. 100