› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 600

DKC
Cod. Rexel S35393008
Cod. Produttore 5393008
Cod. EAN 8033603114678

Informazioni principali

  • Spessore: 1 mm
  • Angolo: 45°
  • Larghezza interna: 600 mm
  • Materiale: ZS (Zincato a caldo)
  • Peso: 1,76 kg
  • N° borchie: 2 con inserto 5MA
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Serie: CPO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

580 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 600