› Canalizzazioni

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 500

DKC
Cod. Rexel S35392007
Cod. Produttore 5392007
Cod. EAN 8033603052024

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Angolo: 45°
  • Materiale: AISI 304
  • Finitura: Non specificata
  • Dimensione interna: 500 mm
  • Borchie coperchio: 2 con inserto 5MA
  • Peso: 1.34 kg
  • Serie: CPO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

500 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

510 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 500