› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 50

DKC
Cod. Rexel S35393000
Cod. Produttore 5393000
Cod. EAN 8033603052987

Informazioni principali

  • Serie: C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 50
  • Angolo curva: 45°
  • Lunghezza: 209 mm
  • Larghezza interna: 50 mm
  • Spessore: 0.8 mm
  • Materiale: Zincato a caldo (ZS)
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Montaggio: autoreggente a scatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

190 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 50