› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 50

DKC
Cod. Rexel S35390000
Cod. Produttore 5390000
Cod. EAN 8033603048409

Informazioni principali

  • Serie: B50
  • Curva piana 45°
  • Spessore: 0.8 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 0.08 Kg
  • Interno: 50 mm
  • Connessione: nottolino M5
  • Bordatura continua per tenuta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

190 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 50