› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 400

DKC
Cod. Rexel S35390006
Cod. Produttore 5390006
Cod. EAN 8033603048461

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Angolo curva: 45°
  • Materiale: ZS
  • Peso: 0,95 kg
  • Borchie coperchio: 2 con inserto 5MA
  • Dimensione interna: 400 mm
  • Serie: B400
  • Montaggio: Autoreggente a scatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

440 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 400