› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 300

DKC
Cod. Rexel S35393005
Cod. Produttore 5393005
Cod. EAN 8033603053038

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Angolo copertura: 45°
  • Dimensione interna: 300 mm
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Fissaggio: 2 borchie con inserto M5
  • Peso: 0,65 kg
  • Serie: CPO
  • Montaggio: Autoreggente a scatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

370 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 300