Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390005
Cod. Produttore
5390005
Cod. EAN
8033603048454

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica, garantendo qualità e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto semplice e rapido
  • Autoreggente grazie alla bordatura continua
  • Connessione elettrica sicura con nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico garantito da connessioni stabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

370 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 300

€ 22,74 x 1 pz.
(pz.)