› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 200

DKC
Cod. Rexel S35390004
Cod. Produttore 5390004
Cod. EAN 8033603048447

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Angolo curva: 45°
  • Dimensione interna: 200 mm
  • Materiale: ZS (zincato)
  • Borchie coperchio: 2 centrate
  • Inserto: 5MA filettato
  • Connessione elettrica: nottolino M5
  • Serie: B200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 200