› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 150

DKC
Cod. Rexel S35392003
Cod. Produttore 5392003
Cod. EAN 8033603098756

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Angolo curva: 45°
  • Raggio esterno: 229 mm
  • Raggio interno: 149 mm
  • Dimensione interna: 150 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Fissaggio: 2 borchie con inserto 5MA
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

265 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 150