Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390003
Cod. Produttore
5390003
Cod. EAN
8033603048430

Informazioni di prodotto

Il coperchio curva C5 garantisce efficienza e praticità sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto rapido e semplice
  • Autoreggente grazie alla bordatura continua
  • Connessione elettrica sicura con nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

265 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 45 B. 150