Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390433
Cod. Produttore
5390433
Cod. EAN
8033603108820

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: C5 COPERCHIO CURVA PIANA 30 B. 150
  • Montaggio: “Scatto” su accessori base
  • Tenuta: Bordatura continua
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Autoreggente: Sì, garantita
  • Serie: S35390433
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Protezione curve piane
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

205 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 30 B. 15