› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 30 B.

DKC
Cod. Rexel S35390431
Cod. Produttore 5390431
Cod. EAN 8033603108806

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPERCHIO CURVA PIANA
  • Serie: 30 B. 80 Z
  • Montaggio: A scatto sugli accessori
  • Tenuta: Bordatura continua
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Funzione: Autoreggente
  • Protezione: Resistente dilatazioni
  • Uso: Accessori base

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

170 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA PIANA 30 B.