› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA VARIAP. B.500 H

DKC
Cod. Rexel S35392157
Cod. Produttore 5392157
Cod. EAN 8033603052543

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.500 H
  • Montaggio a scatto
  • Bordatura continua
  • Nottolino filettato M5
  • Connessione elettrica sicura
  • Autoreggente
  • Serie: S35392157
  • Resistente alle dilatazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

500 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

210 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA VARIAP. B.500 H