Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390161
Cod. Produttore
5390161
Cod. EAN
8033603049772

Informazioni di prodotto

S35390161 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo praticità e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio a “scatto” semplice e rapido
  • Autoreggente grazie alla bordatura continua, che assicura stabilità
  • Connessione elettrica sicura tramite nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura resistente alle dilatazioni atmosferiche
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

230 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA VARIAP. 100/SGH

€ 16,30 x 1 pz.
(pz.)