› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA SGH. DX/SX B.

DKC
Cod. Rexel S35393165
Cod. Produttore 5393165
Cod. EAN 8033603054332

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 4
  • Montaggio: a scatto su accessori base
  • Tenuta: bordatura continua sui fianchi
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Autoreggente: sì, garantita
  • Protezione: tenuta alle dilatazioni atmosferiche
  • Serie: S35393165

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

530 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA SGH. DX/SX B.