› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA SGH. DX/SX B.

DKC
Cod. Rexel S35393163
Cod. Produttore 5393163
Cod. EAN 8033603054318

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 2
  • Montaggio: “scatto” su accessori base
  • Tenuta: bordatura continua sui fianchi
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Autoreggente: sì, per dilatazioni
  • Serie: S35393163
  • Uso: protezione curve
  • Materiale: resistente alle intemperie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

330 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA SGH. DX/SX B.