› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 90 B. 300

DKC
Cod. Rexel S35393145
Cod. Produttore 5393145
Cod. EAN 8033603054189

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Raggio curva: 198 mm
  • Angolo curva: 90°
  • Larghezza interna: 300 mm
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Peso: 0.78 Kg
  • Fissaggio: Inserti filettati M5
  • Serie: CD90° B.300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

229 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 90 B. 300