› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 90 B. 150

DKC
Cod. Rexel S35393143
Cod. Produttore 5393143
Cod. EAN 8033603054165

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Raggio curvatura: 198 mm
  • Angolo: 90°
  • Larghezza interna: 150 mm
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Peso: 0,43 kg
  • Fissaggio: n°2 borchie con inserto M5
  • Serie: CD90° B.150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

229 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 90 B. 150