› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 45 B. 200

DKC
Cod. Rexel S35392134
Cod. Produttore 5392134
Cod. EAN 8033603052406

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Raggio curva: 245 mm
  • Angolo curva: 45°
  • Larghezza interna: 200 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Peso: 0.38 kg
  • Fissaggio: 2 borchie con inserto M5
  • Serie: CD45° B.200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

225 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 45 B. 200