› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30 B.

DKC
Cod. Rexel S35393455
Cod. Produttore 5393455
Cod. EAN 8033603112209

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPERCHIO CURVA
  • Angolo discesa: 30°
  • Montaggio: a scatto
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Tenuta: bordatura continua
  • Autoreggente: sì
  • Applicazione: accessori di base
  • Serie: S35393455

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

176 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30 B.