› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30 B.

DKC
Cod. Rexel S35390454
Cod. Produttore 5390454
Cod. EAN 8033603109018

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPERCHIO CURVA
  • Angolo discesa: 30°
  • Larghezza: 20 mm
  • Montaggio: a scatto
  • Connessione: nottolino M5
  • Tenuta: bordatura continua
  • Autoreggente: sì
  • Serie: S35390454

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

176 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30 B.