Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35393453
Cod. Produttore
5393453
Cod. EAN
8033603112186

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva discesa 30° base 150 ZC
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

176 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30 B.