› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30 B.

DKC
Cod. Rexel S35393454
Cod. Produttore 5393454
Cod. EAN 8033603112193

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30 B. 20
  • Montaggio: “Scatto” su accessori base
  • Tenuta: Bordatura continua sui fianchi
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Autoreggente: Sì
  • Serie: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

176 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA DISCESA 30 B.