› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO S/T B. 80

DKC
Cod. Rexel S35190041
Cod. Produttore 5190041
Cod. EAN 8033603014251

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B. 80
  • Montaggio: a scatto
  • Bordatura: continua sui fianchi
  • Autoreggente: sì
  • Connessione elettrica: nottolino filettato M5
  • Tipo elemento: rettilineo base
  • Quantità consigliata: 12
  • Serie: S35190041

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

80 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO S/T B. 80