› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO S/T B.300

DKC
Cod. Rexel S35193045
Cod. Produttore 5193045
Cod. EAN 8033603015401

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.300
  • Montaggio: a scatto
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Bordatura: continua sui fianchi
  • Funzione: autoreggente
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Serie: S35193045

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

300 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO S/T B.300