› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO S/T B.100

DKC
Cod. Rexel S35190042
Cod. Produttore 5190042
Cod. EAN 8033603014268

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.100
  • Montaggio: a scatto su base
  • Bordatura: continua sui fianchi
  • Autoreggente: sì
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Serie: S35190042
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Elemento: rettilineo di base

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO S/T B.100