› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B. 80

DKC
Cod. Rexel S35190021
Cod. Produttore 5190021
Cod. EAN 8033603014121

Informazioni principali

  • Spessore: 0,6 mm
  • Larghezza interna: 80 mm
  • Lunghezza totale: 1030 mm
  • Lunghezza utile: 1000 mm
  • Borchia fondo: centrata
  • Borchia coperchio: con inserto 5MA
  • Connessione elettrica: nottolino filettato M5
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

80 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B. 80