› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B. 80

DKC
Cod. Rexel S35190011
Cod. Produttore 5190011
Cod. EAN 8033603014046

Informazioni principali

  • Spessore: 0,6 mm
  • Larghezza interna: 80 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Borchia coperchio: centrata con inserto 5MA
  • Borchia fondo: centrata
  • Connessione elettrica: nottolino filettato M5
  • Montaggio: a scatto
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

80 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B. 80