Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35190008
Cod. Produttore
5190008
Cod. EAN
8033603014039

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 600 mt 3 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

600 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.600