› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.500

DKC
Cod. Rexel S35193007
Cod. Produttore 5193007
Cod. EAN 8033603015210

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza interna: 500 mm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 10,20 Kg
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Montaggio: a scatto autoreggente
  • Serie: B.500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

500 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.500