Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35192007
Cod. Produttore
5192007
Cod. EAN
8033603015135

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Elemento Rettilineo con aggancio di terra base 500 mt 3 IX

Documentazione tecnica

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

materiale

acciaio

lunghezza

3030 mm

qualità del materiale

acciaio inossidabile

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del coperchio

500 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale portacavi

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.500