› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.500

DKC
Cod. Rexel S35190027
Cod. Produttore 5190027
Cod. EAN 8033603014183

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Lunghezza interna: 500 mm
  • Lunghezza esterna: 1030 mm
  • Borchia fondo: centrata
  • Borchia coperchio: centrata con inserto 5MA
  • Materiale: ZS
  • Peso: 3,46 kg
  • Serie: B.500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

500 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.500