› Canalizzazioni

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B. 50

DKC
Cod. Rexel S35191300
Cod. Produttore 5191300
Cod. EAN 8033603143913

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 50
  • Montaggio: a “scatto”
  • Bordatura: continua sui fianchi
  • Supporto: autoreggente
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Elemento: rettilineo di base
  • Quantità consigliata: 6
  • Serie: S35191300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

50 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B. 50