› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.400

DKC
Cod. Rexel S35194006
Cod. Produttore 5194006
Cod. EAN 8033603015579

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.400
  • Montaggio: Scatto autoreggente
  • Connessione: Nottolino M5 filettato
  • Bordatura: Continua sui fianchi
  • Serie: S35194006
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.400