› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.400

DKC
Cod. Rexel S35193016
Cod. Produttore 5193016
Cod. EAN 8033603126527

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Larghezza interna: 400 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 5,55 kg
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Montaggio: a scatto autoreggente
  • Serie: B.400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.400