› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.400

DKC
Cod. Rexel S35190026
Cod. Produttore 5190026
Cod. EAN 8033603014176

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Larghezza interna: 400 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 2.82 Kg
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Montaggio: a scatto autoreggente
  • Serie: B.400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.400