Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35190006
Cod. Produttore
5190006
Cod. EAN
8033603014015

Informazioni di prodotto

I coperchi per elementi rettilinei garantiscono un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a “scatto” semplice e veloce
  • Bordatura continua che rende il coperchio autoreggente
  • Connessione elettrica affidabile tramite nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e stabilità del sistema di supporto cavi
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Efficienza nel cablaggio e risparmio energetico grazie alla connessione elettrica ottimizzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.400

€ 20,62 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
6 m
Q.tà consigliata info