› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.100

DKC
Cod. Rexel S35194012
Cod. Produttore 5194012
Cod. EAN 8033603103061

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPER. ELEMENTO RETT.
  • Montaggio: a “scatto”
  • Bordatura: continua sui fianchi
  • Supporto: autoreggente
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Funzione: connessione elettrica
  • Quantità consigliata: 4
  • Serie: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.100